Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, C = 160 mm, ⌀ d/⌀ D1: 12/3mm

N.º do artigo: 302410 12/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 3 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302410 12/3
EAN/GTIN 4045197435255
Número do fabricante 302410 12/3

Descrição

Versão:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).
Sem parafuso de ajuste de comprimento, curto.

Vantagem:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Nota:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta