Sensor de par de apriete 1 – 200

Número de artículo: 7920E-200-2
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
    Número de artículo 7920E-200-2
    EAN / GTIN 4000896219247
    Número del fabricante 7920E-200-2

    Descripción

    Descripción:

    • Sensor de par de apriete para dispositivo de calibración 7920E
    • 1 – 200Nm ∙ Clase de precisión 0,50 %
    Sensores de par de apriete de alta calidad:
    • Los sensores de par de apriete intercambiables en 2 clases de precisión determinan el rango de par de apriete:
      • 0,25 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 1  % (p. ej., para grupos de productos 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
      • 0,50 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 2  % (p. ej., para grupos de productos 6000CT)
    • Sistema de enganche rápido para llaves de vaso de tamaños nominales Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado exterior 10 = 3/8 pulgadas Cuadrado exterior 12,5 = 1/2 pulgadas Cuadrado exterior 20 = 3/4 pulgadas Cuadrado exterior 25 = 1 pulgada
    • Detección automática de sensores
    • Made In Germany

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra