Sensor de par de apriete 1 – 200

Número de artículo: 7920E-200-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 7920E-200-1
    EAN / GTIN 4000896219230
    Número del fabricante 7920E-200-1

    Descripción

    Descripción:

    • Sensor de par de apriete para dispositivo de calibración 7920E
    • 1 – 200Nm ∙ Clase de precisión 0,25 %
    Sensores de par de apriete de alta calidad:
    • Los sensores de par de apriete intercambiables en 2 clases de precisión determinan el rango de par de apriete:
      • 0,25 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 1  % (p. ej., para grupos de productos 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
      • 0,50 % para llaves dinamométricas indicadoras y activadoras con una precisión ± 2  % (p. ej., para grupos de productos 6000CT)
    • Sistema de enganche rápido para llaves de vaso de tamaños nominales Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas Cuadrado exterior 10 = 3/8 pulgadas Cuadrado exterior 12,5 = 1/2 pulgadas Cuadrado exterior 20 = 3/4 pulgadas Cuadrado exterior 25 = 1 pulgada
    • Detección automática de sensores
    • Made In Germany

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra