Presione la mordaza J18-V16 para la herramienta de prensa 18V

N.º do artigo: 4932471087
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Prensas radiales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471087
EAN/GTIN 4058546287153
Número do fabricante 4932471087

Descrição

Descrição:

  • Las mordazas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensado y durabilidad de la industria
  • Diseñadas para abrirse fácilmente con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tubos de hasta 108 mm
  • Las mordazas de prensado proporcionan conexiones prensadas de calidad en las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Variante del producto: Mordaza J18 - V16 - 1 ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta