DCGT 0702005-F1M-20P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 55º con Flanco Positivo a 7º para Aplicaciones de Torneado de Acabado y Semiacabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 3397143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SWISSTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397143
EAN/GTIN 7291075479423
Número do fabricante 3397143
Número L L23950 2616

Descrição

Descrição:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.04 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta