DFN360-054-31.75A-1.5D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3203612
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203612
EAN/GTIN 7291075368963
Número do fabricante 3203612
Número L L24040 496

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.417″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 36.0 ,Longitud total (OAL) 6.12″ ,Longitud utilizable (LU) 2.12″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.417″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.453″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.417″
  • Equivalente en decimales: 1.417″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 3.439″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 36.0
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 360
  • Longitud total (OAL): 6.12″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Voladizo (LPR): 3.76″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 2.12″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta