DCT 120-035-16B-M14 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, con Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

N.º do artigo: 3201006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PRE-THREAD
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201006
EAN/GTIN 7291075166965
Número do fabricante 3201006
Número L L24040 711

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Longitud total (OAL) 108.18 mm, Longitud utilizable (LU) 45.1 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 12 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 120
  • Longitud total (OAL) 108.18 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Voladizo (LPR) 60.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 45.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta