DCNS 090-027-090B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

N.º do artigo: 3203006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203006
EAN/GTIN 7291075297669
Número do fabricante 3203006
Número L L24040 1124

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Diámetro de corte (DC) 9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Longitud total (OAL) 74.8 mm, Longitud utilizable (LU) 28.35 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 9 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 9.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 9 mm
  • Longitud funcional (LF) 37.16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 090
  • Longitud total (OAL) 74.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Voladizo (LPR) 38.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 28.35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta