Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.024″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 26.0 ,Longitud total (OAL) 9.09″ ,Longitud utilizable (LU) 5.31″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.024″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.059″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.024″
- Equivalente en decimales: 1.024″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Longitud funcional (LF): 6.544″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 26.0
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 260
- Longitud total (OAL): 9.09″
- Point Length (PL): 0.186″
- Voladizo (LPR): 6.73″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.36″
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 5.31″