MT LNHU 1403 I28UN IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas, Perfil Total, Rosca Americana (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS). Para Aplicaciones de Mecánica General

N.º do artigo: 3320019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320019
EAN/GTIN 7291075374940
Número do fabricante 3320019
Número L L24290 14

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm, Paso de rosca (TP) 0.907 mm, Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 14 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 3.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.907 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta