GIP 2.70-0.10 IC830 Plaquitas de Precisión de Dos Puntas para Ranurado

Número de artículo: 6405066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405066
EAN / GTIN 7291075026498
Número del fabricante 6405066
Número L L23940 217

Descripción

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm, Cutting Width (CW) 2.7 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.1 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm
  • Cutting Width (CW) 2.7 mm
  • Insert Length (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra