Chaqueta de invierno para señora S

Número de artículo: 091879 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 150
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN 343

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 150 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color negro
Tamaño unisex S
Norma EN 343
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091879 S
EAN / GTIN 7330509541685
Número del fabricante 497119879900S

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de invierno de señora estanca al viento y a agua con una gran transpirabilidad. El forro de malla proporciona una mejor ventilación en espalda, axilas y cuello. Mediante detalles técnicos como costuras selladas, la chaqueta se mantiene estanca permanentemente incluso en lugares sometidos a una gran solicitación. Forma ajustada óptima mediante mangas preformadas, espalda alargada, así como pretina y puños ajustables. Con capucha de quita y pon.
  • Bolsillo en el pecho con cremallera y bolsillo en el pecho con solapa.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.

Norma:

EN 343.