Ejecución:
equipo
Descripción:
3 escalones, la más alta de 600 mm, altura de agarre aprox. 2800 mm. Rieles de acero tubulares, escalones realizados en tablones de madera antideslizantes. Los escalones se mantienen firmes en el suelo cuando se cargan, bloqueando así el carro de forma segura. Una cerradura de seguridad evita que el corre se vuelque. Los escalones se pueden plegar fácilmente por medio de un resorte de presión de gas. Los escalones están provistos de más asas de empuje salientes para sostenerse y apoyarse. La longitud total aumenta en 100 mm. No se puede combinar con la barra de tracción y acoplamiento.
Característica:
Ancho de la superficie útil (mm): 510