GHDL 25.4-3-JHP Herramientas de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2801794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801794
EAN / GTIN 7291075304824
Número del fabricante 2801794
Número L L23920 1066

Descripción

Beskrivning:

Groove/Turn Indexable Holders ,Cutting Width Maximum (CWX) 0.157″ ,Cutting Width Minimum (CWN) 0.11″ ,Overall Length (OAL) 6″

Kännetecken:

  • Cutting Depth Maximum (CDX): 0.36″
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.157″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.11″
  • Functional Width (WF): 0.95″
  • Head Length (LH): 1.73″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Shank Height (H): 1″
  • Shank Width (B): 1″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra