Surtido complementario 1/2 pulgada 23

Número de artículo: 953755 23
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 23
Ejecución con llave de vaso
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 953755 23
EAN / GTIN 4067263723622
Número del fabricante 953755 23

Descripción

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT værkstedsvogne med skuffer med helt udtræk og nyt skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953755: 1 stk.
HOLEX 12-kantet top nr. 642520 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit nr. 643313 str. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra