PDJNL 3232P-15 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 55º

Número de artículo: 3600697
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600697
EAN / GTIN 7291075062359
Número del fabricante 3600697
Número L L23990 1773

Descripción

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 34 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 34 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG 1506
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Shank Height (H) 32 mm
  • Shank Width (B) 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra