PS OTT BT50 M24 Tirantes BT/SK con Sistema OTT

N.º do artigo: 4517128
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517128
EAN/GTIN 7291075137408
Número do fabricante 4517128
Número L L24000 329

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 75 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 13.35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta