Soporte de torneado de apriete 10/07 mm

Número de artículo: 260301 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDNCN 1010M07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 5,2 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 15 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 1
Ángulo de ajuste κ 62,5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260301 10/07
EAN / GTIN 4045197797964
Número del fabricante 260301 10/07