CCGT 060202 FN N

Nr art.: 265802 N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 060202 FN
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek PKD
    Materiał ostrza PKD
    Warunki skrawania ciągły
    rodzaj krawędzi skrawającej N
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2,5 mm
    posuw f 0,03 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
    prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych 300 m/min - 1 500 m/min
    prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym 150 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 1
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    kąt natarcia 6 stopni
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 265802 N
    EAN / GTIN 4045197644435
    Numer producenta 265802 N

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Opis

    Wykonanie:

    Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
    neutralne, bez łamacza wiórów.

    Zastosowanie:

    Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka