SYSTEMY WYDAWANIA NARZĘDZI - INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA NARZĘDZIAMI
Firmy używają systemów wydawania towarów do zaopatrywania swoich pracowników w materiały eksploatacyjne, narzędzia, artykuły elektroniczne, komponenty i przedmioty związane z bezpieczeństwem pracy. Systemy te są używane w wielu sektorach:
- Branża motoryzacyjna
- Inżynieria mechaniczna
- Obróbka skrawaniem
- Lotnictwo
- Budowanie statków
- Technologia medyczna
OSZCZĘDNE CZASOWO ZARZĄDZANIE CZĘŚCIAMI C

Największym wyzwaniem w procesie zaopatrzenia są elementy C. Są one kupowane w małych ilościach, co powoduje wiele pracy administracyjnej przy zamówieniach. Stosunek wielkości zakupów do nakładów wynosi około 20 do 80. To powoduje wysokie koszty.
Kolejnym wyzwaniem jest obsada kadrowa. W zakładach produkcyjnych kwestia towarów powinna być obsługiwana przez całą dobę. Jeśli tak nie jest, mogą wystąpić niekontrolowane pobrania i utrata przedmiotów. W najgorszym przypadku mogą wystąpić nawet przestoje w produkcji z powodu niedostępnych części lub narzędzi. Ponadto wyszukiwanie pojedynczych artykułów może być bardzo czasochłonne. Co więcej, gromadzenie zapasów w miejscu pracy wiąże się z dużym kapitałem.

Wydajne rozwiązanie: inteligentne wydawanie narzędzi
Dzięki nowoczesnym technologiom możesz uzyskać oszczędności nawet do 50 procent w procesach zakupowych. Inteligentne, zautomatyzowane systemy wydawania narzędzi łączą zamawianie, uzupełnianie i przechowywanie.
Gwarantują bezpieczne wydawanie przez całą dobę, ponieważ dla każdego pracownika można utworzyć osobisty dostęp. Działa to na przykład z kodem PIN i hasłem, chipem RFID lub odciskiem palca.
Towary są również w 100 procentach dostępne. Po osiągnięciu minimalnego poziomu zapasów system wydaje automatyczne powiadomienie. Możesz wysłać nowe zamówienie lub skorzystać ze zautomatyzowanego procesu zamówień w systemie. Awarii produkcyjnej spowodowanej brakiem dostępu do towarów lub narzędzi zapobiega awaryjne odblokowanie we wszystkich szafach wyjściowych.

Inteligentne systemy wydawania narzędzi zarządzają centrami kosztów, numerami zamówień i kilkoma dostawcami. W ten sposób optymalizujesz procesy zakupowe i możesz bardzo ekonomicznie zarządzać artykułami C. Inteligentne oprogramowanie jest niezbędne. Powinno oferować intuicyjną obsługę, automatycznie wysyłać zamówienia, upraszczać administrację i, dzięki narzędziom kontrolnym, umożliwiać raportowanie statystyczne.

UDANE ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI W PRAKTYCE
Wiele firm już pracuje z inteligentnymi systemami wydawania towarów. Jednym z nich jest DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH w Neumünster, który wykorzystuje system Tool24 Smartline firmy GARANT do zarządzania narzędziami:
„Inteligentny system wydawania narzędzi jest używany kilka razy dziennie i ułatwia pracownikom dostarczanie im narzędzi - zwłaszcza podczas nocnej zmiany, kiedy zwykły system wydawania narzędzi nie jest już zajęty i można używać wytrzymałych szafek z maksymalnie 90 szufladami”.
Kierownictwo zakładu chciało, aby około 500 pracowników miało dostęp do wymaganych narzędzi przez całą dobę, nawet w trybie trzyzmianowym. Jednocześnie należy znacznie skrócić czas przejścia pracowników. Ze względu na różne fabryki w lokalach mogą one czasem być nieco dłuższe i bardziej czasochłonne.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego zarządzania narzędziami, zarząd zakładu był w stanie nie tylko zoptymalizować procesy pracy, ale także znacznie zwiększyć zadowolenie pracowników.

RODZAJE SYSTEMÓW WYDAWANIA NARZĘDZI
Istnieją dwa rodzaje wydawania narzędzi. Systemy z pojedynczym wydawaniem mają komórki o różnych rozmiarach. W każdej komórce jest tylko jeden artykuł. Z kolei w systemach szuflad lub szafek w jednej szufladzie lub przedziale jest kilka przedmiotów. Te warianty oszczędzają miejsce. Dzięki praktycznym akcesoriom możesz elastycznie dostosować automatyczny magazyn do swoich wymagań, a tym samym zwiększyć wydajność.Należą do nich na przykład skaner kodów kreskowych i skaner RFID.
Podobnie jak szafki narzędziowe, systemy są dostępne w wielu wersjach. Różni je głównie:
- Rozmiar
- Maksymalna ładowność
- Liczba i rozmiar szuflad
- Ryglowanie
- Połączenia zasilania do ładowania akumulatorów
- Akcesoria do podziału szuflady / przedziału
Dokonując wyboru, upewnij się, że szafki do dystrybucji narzędzi są bezpieczne, stabilne i elastyczne. W ten sposób możesz wprowadzać korekty w dowolnym momencie, nawet jeśli nastąpią zmiany w procesie operacyjnym.

MODUŁOWE I ELASTYCZNE SYSTEMY TO TREND PRZYSZŁOŚCI
Innowacyjne modele w systemach wydawania narzędzi mają przede wszystkim budowę modułową, dzięki czemu zapewniają maksymalną elastyczność. Możesz więc wybrać wielkość przedziałów szafek zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i połączyć różne warianty w jeden system. System automatycznego przechowywania może być skutecznie zarządzany za pomocą centralnej jednostki sterującej. Ponadto szafy wyjściowe można coraz lepiej integrować z istniejącym sprzętem operacyjnym.
Nowoczesne systemy wydawania narzędzi i towarów mają już inteligentne oprogramowanie sterujące. Dzięki różnym interfejsom mogą komunikować się z innymi systemami. W przyszłości będą rozwijać się jeszcze bardziej jako połączenie między systemami zakupów i produkcji. Umożliwia to spójne i inteligentne zarządzanie artykułami typu C, co znacznie zmniejsza nakład pracy związany z zakupami.
Dowiedz się więcej o innowacyjnych systemach wydawania narzędzi GARANT:

POMOC
Nasi doradcy w zakresie eBusinessu zapewnią Wam kompetentne doradztwo i wspólnie z Wami opracują optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania zaopatrzeniem. Naszych klientów wspieramy całościowo: od doradztwa i planowania do kompleksowego uruchomienia i szkolenia.
Aby dowiedzieć się, jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę w przypadku ergonomicznych, funkcjonalnych stanowisk pracy i rozwiązania do przechowywania, odwiedź naszą stronę na temat wyposażenia warsztatowego.