Regały magazynowe - dla większego bezpieczeństwa i lepszego przeglądu
Wybór odpowiedniego rozwiązania do przechowywania: regałów lub szaf musi być dobrze przemyślany. Bezpieczeństwo Twoich pracowników, sprzętu i towarów jest najważniejsze. Stabilność i bezpieczne mocowanie mają najwyższy priorytet, szczególnie w przypadku regałów o dużej wytrzymałości. Sprytnie zaprojektowany system do przechowywania nie tylko utrzymuje wszystko bezpiecznie na swoim miejscu - zapewnia również lepszy przegląd i wydajną pracę. Przedstawiamy główne systemy regałów dla Twojego magazynu - od prostych regałów metalowych lub biurowych po regały do dużych obciążeń i regały o dużej rozpiętości. Podpowiemy również, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę przy zakupie sprzętu do przechowywania.
Bezpieczne magazynowanie
Zasady składowania materiałów w magazynach określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas planowania i organizowania magazynów należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Na przykład dopuszczalną wysokość składowania w zależności od rodzaju towaru, charakter podłogi, który ma wpływ na maksymalną nośność i rodzaj mocowania półek i szafek do podłogi.
Bezpieczne przechowywanie obejmuje wiele aspektów, na które mają również wpływ materiały i artykuły, które chcesz przechowywać:
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Cenne towary należy przechowywać w zamknięciu - w odpowiedniej szafce lub w bezpiecznie zamykanych pomieszczeniach.
Niezawodny proces
Na przykład, aby kontrolować proces produkcji, na przykład za pomocą systemów Kanban lub tak zwanych inteligentnych miejsc pracy.
Bezpieczne przechowywanie niebezpieczne substancji
Ważny temat ochrony środowiskowej z licznymi przepisami prawnymi.
Przechowanie ciężkich elementów
Wymagane są zwykle wytrzymałe półki o odpowiedniej nośności.
Przechowywanie małych części
Powinny być przechowywane w miejscu łatwo dostępnym i chronionym - pojemniki na czasopisma, pojemniki na małe części lub szafki z szufladami.
Wybór właściwego systemu do przechowywania
Efektywnie wykorzystuj swoją przestrzeń
W dużych przestrzeniach można zastosować regały o dużej rozpiętości, regały wspornikowe lub regały paletowe, aby wykorzystać pełną szerokość. W korytarzach powinno być wystarczająco dużo miejsca do manewrowania maszynami do obsługi magazynów lub wózków widłowych (zwracaj uwagę na trasy ruchu). W małych przestrzeniach dostępne są regały ogólnego przeznaczenia i półki do przechowywania, a także systemy półkowe z szufladami do wyraźnego przechowywania mniejszych przedmiotów.
Zwróć uwagę na stabilność
Kluczowym czynnikiem zapewniającym optymalną stabilność jest uwzględnienie stosunku wysokości regału do głębokości regału. Ogólna zasada brzmi: 5: 1 dla otwartych regałów i 4: 1 dla szaf lub regałów z drzwiami. Należy zawsze planować mocowanie do podłogi i ściany, a także połączenie krzyżowe regałów.
Upewnij się, że regały są regularnie kontrolowane
W Niemczech systemy przechowywania muszą być corocznie kontrolowane, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. Ten wymóg bezpieczeństwa jest określony w europejskiej normie DIN EN 15635 oraz w niemieckim rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Betriebssicherheitsverordnung), a także w regule DGUV 108-007 (BGR 234) dla operacji magazynowych. Zalecana jest coroczna kontrola systemów przechowywania przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Jego celem jest pomoc w identyfikacji szkód, zapobieganie przerwom w pracy i wypadkom przy pracy oraz utrzymanie wartości systemu.
Inspekcja regału może być przeprowadzona jako kontrola wizualna podczas bieżących operacji, w celu ograniczenia przerw w procesie pracy w jak największym stopniu. Regały są sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa, elementów regału i obciążenia. Są również sprawdzane pod kątem widocznych uszkodzeń, deformacji i brakujących elementów. Dotyczy to szerokiej gamy regałów, takich jak:
- Regały półkowe
- Regały paletowe
- Regały wspornikowe
- Regały wjezdne
- Regały przejazdowe
- Regały przechodzące
- Sprzęt wielokondygnacyjny
Które rozwiązanie do przechowywania regałów jest dla Ciebie odpowiednie?
Dostępna jest szeroka gama różnych regałów, co oznacza, że na pewno znajdziesz idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb. Regały są podzielone na regały o nośności półek do 250 kg i powyżej 250 kg. Zgodnie z podstawową zasadą nie wolno używać sprzętu do magazynowania / wózków widłowych do załadunku towarów na regały o ładowności ≤ 250 kg.
Oto podsumowanie najważniejszych wariantów:
Pomoc
Nasi wyspecjalizowani doradcy techniczni do spraw wyposażenia warsztatów pomogą Tobie wybrać odpowiednie elementy wyposażenia. Udzielimy cennych wskazówek i informacji na temat najlepszego wózka narzędziowego dla Twojej firmy. Możesz skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.