ODZIEŻ ROBOCZA: NIEZAWODNA OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM, ZIMNEM I DESZCZEM
Odzież robocza chroni pracowników przed zabrudzeniem podczas pracy, wiatrem i trudnymi warunkami atmosferycznymi, a także przed wpływami mechanicznymi. Specjalna odzież ochronna zapewnia optymalną ochronę przed chemikaliami, ciepłem lub płomieniem.
Ponadto, profesjonalnie zaprojektowana i oznakowana odzież robocza uzupełnia tożsamość firmy oraz wzmacnia identyfikację zespołu z firmą. Nowoczesny styl odzieży roboczej bez wątpienia zwiększa gotowość pracowników do jej noszenia. Nowe, elastyczne materiały zapewniają większy komfort i lepszy zakres ruchów. Są oddychające i odprowadzają wilgoć. Na przykład dzięki wstawkom Cordura na kolanach, odzież robocza jest solidna i chroni użytkownika.
SZEROKI ASORTYMENT OD STÓP DO GŁÓW
Odzież robocza dla przemysłu i usług:
Dodatkowo:
- koszule
- odzież przeciwdeszczowa
- funkcjonalna bielizna
- czapki i skarpetki
KRYTERIA DOBORU ODZIEŻY ROBOCZEJ
Cztery kryteria odgrywają szczególnie ważną rolę w wyborze odzieży roboczej:
bezpieczeństwo, funkcjonalność, żywotność i komfort. Dochodzą do tego dopasowanie i wygląd, który podkreśla aspekt modowy tego rodzaju odzieży.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561916440606_w1410.jpg)
Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem
Odzież robocza powinna chronić użytkownika bardziej niż zwykłe ubrania. Dlatego w zależności od zadania musi spełniać inne wymagania: odmienne dla warsztatu, magazynu lub produkcji. Oto kilka przykładów:
- Praca w warunkach przemysłowych: odzież solidna, wytrzymała i nadająca się do prania przemysłowego
- Praca w służbie: odzież lekka, elastyczna, oddychająca, elastyczna i pochłaniająca pot
- Praca na zewnątrz: odzież chroniąca przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi
- Praca w pozycji klęczącej: odzież chroniąca okolice kolan poprzez wzmocnioną tkaninę lub nakolanniki.
Ważne: do ochrony przed chemikaliami, urazami spowodowanymi skaleczeniami, wysoką temperaturą lub innymi niebezpiecznymi substancjami odzież robocza nie jest już wystarczająca - w takim przypadku konieczne jest specjalne ochronne ubranie robocze.
Masz pytania? Nasi eksperci z przyjemnością na nie odpowiedzą:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561917358110_w1410.jpg)
Funkcjonalność dzięki wysokowydajnym materiałom
Różne elementy odzieży są wykonane przy użyciu różnych materiałów. Na przykład bawełna jest szczególnie przyjazna dla skóry, chłonna i regulująca temperaturę, ponieważ jest to włókno naturalne. Służy do odzieży noszonej blisko ciała, na przykład do koszul. Mieszane tkaniny charakteryzują się następującymi cechami: są wytrzymałe, łatwe w pielęgnacji oraz utrzymują swój kolor i kształt. Świetnie sprawdzają się dla spodni, ogrodniczek lub kombinezonów.
Poliester jest łatwy w pielęgnacji, szybko schnie i jest dobry w równoważeniu temperatury. Materiał ten jest wykorzystywany na przykład do oddychających kurtek zimowych. Bardzo popularnym, zaawansowanym technologicznie materiałem na kurtki i spodnie robocze jest softshell. Materiał jest wytrzymały, lekki i wygodny dzięki swoim właściwościom rozciągania.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561918046238_w1410.jpg)
Komfort noszenia i dopasowanie do pracy
Aby zwiększyć popularność odzieży roboczej wśród pracowników i podnieść komfort jej noszenia, odzież robocza powinna być dopasowana do wymagań danego obszaru, w jakim jest noszona i użytkowana.
W obszarze przemysłowym / usługowym:
- Elastyczne wkładki - zapewniają swobodę ruchów w dowolnej pozycji
- Kieszenie umieszczone do praktycznego użytku - wszystko szybko pod ręką
- Profilowane rękawy i kolana dopasowane do anatomii w celu zmniejszenia obciążenia
- Trzy rzędy szwów - mogą wytrzymać ekstremalne zużycie
- Rozszerzone oparcie - ochrona nawet podczas pochylania się do przodu
- Wzmocnienia z Cordury na kolanach - do ekstremalnego noszenia i pracy w pozycji klęczącej.
Elementy ważne w przypadku odzieży odpornej na warunki atmosferyczne:
- Mankiety z regulacją szerokości - zmniejszają przepływ chłodnego powietrza
- Uszczelnione szwy - dla 100% wodoodporności
- Kołnierz z podszewką z polaru - dla większego komfortu noszenia
- Kaptur z regulacją szerokości - dla lepszego dopasowania i dobrej widocznośc
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561918439454_w1410.jpg)
Zasada 3 warstw dla optymalnej ochrony przed warunkami atmosferycznymi
W celu ochrony przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak zimno, wiatr i zła pogoda, odzież roboczą uważa się za pewnik , jeśli jest noszona zgodnie z zasadą 3 warstw. Dzięki połączeniu bielizny, warstwy środkowej i odzieży odpornej na warunki atmosferyczne, możliwe jest zapewnienie optymalnej ochrony użytkownika.
Najgłębsza warstwa wewnętrzna, noszona blisko ciała, zapewnia optymalne odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu skóra pozostaje sucha podczas intensywnej pracy. Druga warstwa, izolowana warstwa pośrednia lub warstwa środkowa, chroni ciało przed ochłodzeniem i odprowadza wilgoć. Najbardziej zewnętrzna warstwa, czyli ochrona przed warunkami atmosferycznymi, jest oddychająca i składa się z wytrzymałego materiału, który jest łatwy w pielęgnacji i zapewnia optymalną ochronę przed deszczem, wiatrem i zimnem.
DORADZTWO I WYKAŃCZANIE TEKSTYLIÓW NA ZAMÓWIENIE
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561919029278_w1410.jpg)
Asortyment produktów Hoffmann Group Perschmann obejmuje odzież roboczą znanych producentów, która zachwyca wysoką jakością, funkcjonalnymi materiałami i atrakcyjnym wzornictwem: od kurtek roboczych, spodni roboczych, koszul i pulowerów aż po skarpetki. Nasz zespół specjalistów z przyjemnością udzieli Państwu indywidualnych porad, aby stworzyć odzież roboczą idealnie dopasowaną do potrzeb Państwa pracowników. Jesteśmy do dyspozycji: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9561922011166_w1410.jpg)
Dostosowywanie tekstyliów do potrzeb klienta
Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość profesjonalnego dostosowania odzieży roboczej do Państwa firmy. Niezależnie od tego, czy są to hafty bezpośrednie, haftowane odznaki, druk transferowy czy grawerowanie laserowe - dostosowanie kurtek, spodni czy koszul polo w projekcie biznesowym zapewnia jednolity wygląd i zwiększa poczucie przynależności pracowników do firmy.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9515559256094_w1410.jpg)
WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ODZIEŻY ROBOCZEJ
Ponieważ odzież robocza ma na celu ochronę pracowników, musi spełniać określone standardy w zależności od obszaru zastosowania. Trzy najważniejsze z nich są następujące:
- EN 343: Ochrona przed deszczem
- EN 342: Zespoły i odzież chroniąca przed zimnem.
- EN 14404: Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej.
FAQ
Jak dobrać odpowiednią odzież roboczą i znaleźć odpowiedni rozmiar?
Nasi specjaliści chętnie pomogą wybrać odzież roboczą odpowiednią dla wymagań Twojego środowiska pracy. Tabele rozmiarów poszczególnych producentów służą jako pomocna wskazówka, a testy zużycia są również uzupełnieniem porad naszych ekspertów.
Dlaczego należy zwracać uwagę na jakość odzieży roboczej?
Odzież robocza dobrej jakości oferuje lepszą ochronę w porównaniu z odzieżą roboczą o niższej jakości. Ponadto, wysokiej jakości odzież robocza jest bardziej wytrzymała i dzięki temu ma dłuższą żywotność. Wysokiej jakości odzież robocza pozwala w dłuższej perspektywie czasowej zaoszczędzić pieniądze i tym samym się opłaca.
Jak mogę dostosować moją odzież roboczą?
Odzież jest dostosowywana do potrzeb klienta w naszym własnym dziale dostosowawczym w centrum logistycznym w Norymberdze. Pożądany rezultat można osiągnąć dzięki różnym procesom: hafciarstwo, druk transferowy, rysunek ploterowy lub grawerowanie laserowe. Zarządzanie zapasami Państwa emblematów umożliwia również elektroniczne zamawianie małych ilości. Doradzimy, który proces jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9477201985566~1_w1410.jpg)
POMOC
W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:
- indywidualne doradztwo
- analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia
Środki ochrony indywidualnej obejmują również: ochronę oczu, ochronę dróg oddechowych, ochronę słuchu, ochronę stóp, ochronę dłoni, ochronę głowy, ochronę przed upadkiem z wysokości, ochronną odzież roboczą i ochronę skóry .
Zapoznaj się z przeglądem naszego asortymentu.