Aktualne informacje, wsparcie i wskazówki istotne w czasie epidemii
Utrzymywanie bezpiecznej odległości w pracy!
Praca w czasach epidemii koronawirusa - Jak pracodawca może chronić swoich pracowników?
Unikanie częstych kontaktów towarzyskich i przebywanie w domu jest najlepszą ochroną przed infekcją koronawirusem.
Ale jak chronić się w codziennym życiu zawodowym, jeśli praca zdalna nie wchodzi w grę?
Jednym z fundamentów zapobiegania zakażeniom w codziennej pracy i życiu publicznym jest przestrzeganie ogólnie zalecanych środków ochronnych:

Inne środki bezpieczeństwa
Bezpieczna odległość:
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, bezpieczna odległość pomiędzy dwoma pracownikami powinna wynosić co najmniej 2 m. Ponadto należy przestrzegać przepisów dotyczących miejsca pracy oraz zasady ASR A1.2 (wymiary pomieszczeń i obszary ruchu). Jeśli nie można zachować minimalnej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, należy zmniejszyć liczbę pracowników pracujących jednocześnie. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie jak najdłuższego czasu utrzymania produkcji..
Zasady higieny:
Przed rozpoczęciem czynności w miejscu pracy, pracownicy muszą sami zapewnić właściwą higienę rąk, np. mycie i dezynfekcję rąk. Na to należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu również w godzinach pracy. Pracodawca musi zapewnić wymagane do tego produkty, takie jak woda, mydło, ręczniki papierowe i zamknięte pojemniki na odpady. Ponadto konieczne jest również przypominanie o przestrzeganiu środków higieny dotyczących kaszlu i kichania (do łokcia, chusteczek papierowych, mycia rąk).
Rozpoczęcie i zakończenie pracy:
Należy podjąć rozsądne środki w celu zmniejszenia liczby pracowników spotykających się na początku i na końcu pracy (zegary wejściowe i wyjściowe, szatnie itp.). Pomocne tu mogą być instrukcje wydane przez wyznaczone osoby lub określenie/oddzielenie stref dla osób stojących i chodzących za pomocą taśmy klejącej. Przesunięte w czasie przerwy pomogą pracownikom zachować bezpieczne odległości. Odnosi się to na przykład do pomieszczeń, w których odbywają się przerwy lub do miejsc dla palących.
Stołówka:
Podczas serwowania posiłków niewielu pracowników może znajdować się w tym samym miejscu w tym samym czasie, aby utrzymać niezbędny dystans pomiędzy nimi. Liczba krzeseł przy stołach musi być zmniejszona, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca do zachowania bezpiecznych odległości. Praktyczne są wtedy posiłki rozłożone w czasie lub instrukcje wydawane przez wyznaczone osoby.
Harmonogram sprzątania / czyszczenia:
Pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby wszystkie powierzchnie / przedmioty, których dotyka się w miejscu pracy, były codziennie czyszczone lub dezynfekowane. W przypadku pracy w systemie zmianowym takie środki higieny muszą być podejmowane przy każdej zmianie zmianowej.
Odzież ochronna:
Pracodawca ma obowiązek sprawdzić, czy oprócz wyżej wymienionych środków ochronnych konieczne i użyteczne są środki ochrony osobistej, takie jak maski na twarz lub odzież ochronna. Środki ochrony indywidualnej należy jednak rozważyć ewentualnie jako dodatkowy środek uzupełniający.
Ochrona dróg oddechowych ma kluczowe znaczenie
Główny nacisk kładzie się na ochronę dróg oddechowych - ale dlaczego?
Według ekspertów, noszenie maski jako osłony ust i nosa może być kolejnym ważnym elementem w redukcji przenoszenia COVID-19. Ważne jest, aby wiedzieć, że tak zwane "maski społecznościowe" lub "maski dla majsterkowiczów" mogą w najlepszym razie zmniejszyć przepływ powietrza w drogach oddechowych i wydzielanie kropel podczas kichania i kaszlu, ale nie należy mylić i porównywać ich z maskami oddechowymi i ich funkcjami specjalnymi.
Ponieważ w ostatnim czasie nastąpił wzrost liczby falszywych transakcji, ważne jest, aby wszyscy użytkownicy takich masek znali dokładną różnicę między tymi poszczególnymi maskami.
Ważne: Uważaj na niecertyfikowane maski oddechowe
Szczególną ostrożność należy zachować przy zakupie maski do osłony ust i nosa w Internecie: Wiele stron oferuje maski ochronne, które reklamują jako z filtrem klasy FFP. W rzeczywistości jednak nie spełniają one obowiązujących wymogów. Przed zakupem takiej maski, bądź czujny i uzyskaj najpierw więcej informacji.

Dostępność masek i produktów BHP chroniących przed SARS-CoV-2
Sytuacja, która powstała w Europie w wyniku wybuchu coronawirusa w Chinach, uniemożliwiła nam, do odwołania, zaspokojenie nadmiernego zapotrzebowania w maski oddechowe i inne środki ochrony indwidulanej istotnych dla SARS-CoV-2. Dotyczy to w szczególności całej naszej oferty masek oddechowych FFP-2 i FFP-3 oraz medycznych masek na twarz. W przypadku tych artykułów zmagamy się z sytuacją skrajnego niedoboru w dostawach. Ponadto, nasi dostawcy tych produktów nie są obecnie w stanie złożyć żadnych wiążących oświadczeń, kiedy zamówione ilości będą dostępne. Z powodu tej zależności, wszyscy uczestnicy rynku nie są wstanie przewidzieć, kiedy sytuacja się uspokoi lub wróci do normy. Obecnie można raczej zakładać, że światowe zatory w dostawach będą się pogłębiać.
Poprawne zakładanie i zdejmowanie masek na twarz
Noszenie masek ochronnych na twarz ma sens tylko wtedy, gdy są one właściwie obsługiwane. Aby prawidłowo założyć maskę filtrującą cząsteczki, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- Zachowaj minimalną odległość 1,50 metra od innych osób, nawet w przypadku noszenia maski.
- Przed założeniem maski umyj ręce i nie dotykaj wnętrza maski.
- Maska powinna ściśle przylegać i zakrywać zarówno usta jak i nos.
- Należy unikać dotykania maski podczas jej noszenia, a także nie nosić jej wokół szyi!
- Jeśli maska jest wilgotna, należy ją wymienić na nową.
- Aby zdjąć maskę, należy chwycić za sznurki lub zaczepy z boku i nie dotykać przedniej części maski. Po zdjęciu maski należy zawsze dokładnie umyć ręce.
Na naszych stronach o środkach ochrony osobistej znajdą Państwo dodatkowe informacje na temat "bezpiecznej pracy z właściwą ochroną dróg oddechowych".
Skorzystaj z kompleksowej wiedzy naszych doradców ds. środków ochrony indywidualnej

Ekspercka wiedza w zakresie środków ochrony indywidualnej
Nasz zespół wyspecjalizowanych doradców ds. środków ochrony indywidualnej z przyjemnością wesprze Cię w wyborze środków ochrony indywidualnej od stóp do głów oraz w przestrzeganiu wszystkich przepisów
bezpieczeństwa.
Skorzystaj z naszego kompetentnego doradztwa i indywidualnych porad. Skontaktuj się z nami osobiście, e-mailem lub telefonicznie.