SPERSONALIZOWANA ODZIEŻ ROBOCZA i OCHRONNA
Oznaczenia tekstylne zgodnie z Twoimi specyfikacjami
Spersonalizowana odzież robocza i ochronna jest pierwszym krokiem do wyróżnienia się na tle konkurencji i nadania firmie własnej tożsamości. Spersonalizowana odzieży robocza z nadrukiem lub haftem sprawdza się niemal na każdym stanowisku pracy. W ten sposób nazwa firmy staje się marką.
SPERSONALIZOWANA ODZIEŻ ROBOCZA - KORZYŚCI

Wystandaryzowana odzież robocza zapewnia firmie wartość dodaną. Personalizacja odzieży roboczej dla pracowników poprzez umieszczenie na niej logo bądź nazwy firmy, przynosi niezwykle ważne korzyści:
- wzmacnia poczucie solidarności wśród pracowników
- sprawia, że pracownicy wyróżniają się publicznie, co daje efekt marketingowy
- personalizowanie za pomocą imion pracowników buduje przywiązanie do firmy
- wzmacnia poczucie tożsamości pracownika z firmą i tworzy bardziej spersonalizowane doświadczenie dla klienta.
TECHNIKI NADRUKU:
Istnieją różne opcje umieszczania logo lub innej informacji na odzieży roboczej. Używamy różnych materiałów i procesów w zależności od branży, budżetu i obszaru zastosowania.

Haft
Stosując nowoczesne procesy hafciarskie zapewniamy dokładne i staranne naniesienie logotypów, liter i nazw. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości i wytrzymałej przędzy hafciarskiej ubrania nabierają eleganckiego wyglądu. Przędza szczególnie dobrze nadaje się do tekstyliów narażonych na duże obciążenia. Do każdego projektu tworzymy indywidualny program hafciarski, który ma kluczowe znaczenie dla jakości haftu. Koszt wykonania haftu uzależniony jest od wielkości projektu, ilości ściegów i wielkości zamówienia (przy pierwszym zamówieniu za wykonanie programu hafciarskiego pobierana jest jednorazowa opłata).

Termotransfer
Korzystając z druku transferowego, możliwe jest drukowanie niestandardowych wzorów na prawie każdym rodzaju tekstyliów. Ta solidna i odporna forma personalizacji tekstyliów zapewnia szeroki wybór jakości, kolorów, rozmiarów i kształtów. Możemy nawet drukować na częściach odzieży z funkcjonalnymi membranami, bez ryzyka ich uszkodzenia. Koszty uzależnione są od jakości emblematu (na podstawie jakości tekstu do druku), wielkości projektu, ilości kolorów oraz liczby zakupionych transferów.

Ploter
Oznaczenia plotera są idealne do liternictwa, nazw, numeracji i logo, które nie zawierają zbyt wielu szczegółów. Jako podstawę do tworzenia wykorzystuje się cyfrowy szablon. Wycięta folia ploterowa jest nanoszona na odzież za pomocą prasy. Ten proces zapewnia dobre krycie i umożliwia łatwe pranie tekstyliów. Jest również wyjątkowo dobrze dostosowany do mniejszych ilości zamówienia, zaczynając od jednej sztuki.

Grawerowanie laserowe
Proces grawerowania laserowego polega na dostosowywaniu tekstyliów przy użyciu unikalnego efektu cieniowania, który różni się w zależności od koloru i materiału. Grawerowanie laserowe jest szczególnie przydatne w przypadku odzieży roboczej z polaru i softshellu.
CO OFERUJEMY?
- indywidualne rozwiązania dla Twojej odzieży roboczej i ochronnej odzieży roboczej wraz z poradami na miejscu
- indywidualna personalizacja
- elektroniczne ponowne zamawianie
MASZ PYTANIA? CHCIAŁBYŚ UMÓWIĆ KONSULTACJĘ?

Hoffmann Group Perschmann zapewnia kompleksową obsługę:
- indywidualne konsultacje i porady
- pomoc w całym procesie projektowania koncepcji odzieży roboczej
- wybór najlepszych procesów dostosowywanych do Twoich potrzeb
- szybka dostawa, nawet przy ponownym zamówieniu mniejszych ilości.