ZALETY WKŁADEK NARZĘDZIOWYCH
Dzięki wkładkom narzędziowym zyskujesz porządek w warsztacie - przez co oszczędzasz czas na szukanie narzędzi i zwiększasz wydajność pracy.
Dzięki zastosowaniu wkładek narzędziowych z twardej lub miękkiej pianki zyskujesz:
- Skrócony czas wyszukiwania: Każde narzędzie jest wyraźnie oznakowane; ma stałe miejsce, w którym zawsze można je znaleźć
- Optymalne wykorzystanie narzędzi: Unika się powielania narzędzi i skraca czas wymiany uszkodzonych lub przestarzałych narzędzi
- Bardziej wydajne procesy produkcyjne: Skrócone czasy konfiguracji i szybkie wproadzanie nowych pracowników pomagają w optymalizacji procesów
- Dłuższa żywotność narzędzi: Optymalna ochrona podczas przechowywania narzędzi zapobiega uszkodzeniom i wadom
- Mniej przestojów: Ochrona pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia poprzez optymalną organizację miejsca pracy (ergonomia)
KONFIGURATOR eFORM
Konfigurator internetowy eForm umożliwia łatwe, intuicyjne i przejrzyste tworzenie wkładek narzędziowych zgodnie z własnymi pomysłami. Możliwe również w małych ilościach lub jako jeden element.
Czym dokładnie są WKŁADKI NARZĘDZIOWE / WKŁADKI PIANKOWE TWARDE CZY MIĘKKIE?
Tylko dzięki precyzyjnie dopasowanym wkładkom narzędziowym wyposażenie firmy w postaci wózków warsztatowych, szafek narzędziowych, stołów warsztatowych itp. stanie się efektywnym systemem organizacyjnym o następujących zaletach:
- Tworzywo
Wysokiej jakości pianka polietylenowa (w skrócie pianka PE) jest spieniana bez chemicznych środków porotwórczych, wykorzystując jedynie CO². Bardzo lekkie, o drobnych porach, wodoodporne, olejoodporne i ma długą żywotność.
- Kolory
Górna warstwa wykonana z antracytu, a kontrastujący kolor pod spodem sygnalizuje bezpośrednio brak narzędzi lub ich używanie.
- Grubość i rozmiar
Dostępne są różne grubości i rozmiary pianki do wypełniania szuflad wózków narzędziowych, szaf narzędziowych, stołów warsztatowych lub płytę cieniującą z jedną lub kilkoma wkładkami na narzędzia.
- Czyszczenie
Wkładki narzędzi są łatwe do czyszczenia. Wystarczy umyć w neutralnej wodzie z mydłem miękką szczoteczką, a następnie spłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Przewodnictwo elektrostatycznie (ESD)
Dostępna jest specjalna elektrostatyczna pianka rozpraszająca do przechowywania i organizowania narzędzi niezbędnych do pracy z delikatnymi elementami.
Rodzaje wkładek narzędziowych w zależności od rodzaju stanowiska pracy
Dzięki Hoffmann Group otrzymasz wszystko z jednego źródła:
- Wspieramy Cię w optymalizacji miejsca pracy
- Zapewniamy odpowiednie wkładki narzędziowe w zależności od Twoich potrzeb
Więcej informacji
Maksymalna elastyczność i porządek dzięki GARANT GridLine
Wyposażenie warsztatowe serii GARANT GridLine umożliwia szeroki zakres możliwości kombinacji i rozbudowy w oparciu o jednolitą siatkę zgodnie z zasadą modułową. Oznacza to, że wszystkie wkładki narzędziowe i materiały ścianek działowych pasują do wszystkich produktów z tej serii, niezależnie od tego, czy są to wózki warsztatowe, stoły warsztatowe czy szafki narzędziowe. Umożliwia to elastyczną wymianę i rozbudowę, nie wspominając o niezawodności planowania i oszczędności kosztów.