{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
liczba sztuk | 50 | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
promień naroża R | 0,2 mm | |
Tolerancja szerokości skrawania W | ±0,03 mm | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,23 mm/obr. | |
zawartość | 273725 3 | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | GG2740 3/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097617 | |
Numer producenta | GG2740 3/50 |