Płytki do przecinania wersja neutralna,, HBX25, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2,2/30

Nr art.: GG2715 2,2/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 24,70 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania w (mm) / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HBX25
liczba sztuk 30
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
promień naroża R 0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,1 mm
posuw f 0,07 mm/obr.
zawartość 273010 2,2
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2715 2,2/30
EAN / GTIN 4067263096702
Numer producenta GG2715 2,2/30

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Oprawki mieczowe nr 273000.