{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7310 | |
Łamacz wiórów | AM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 250 mm/min - 600 mm/min | |
zawartość | 261234 HB7310 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VBGT160408 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2682 160408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263107774 | |
Numer producenta | GG2682 160408/30 |