{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7310 | |
Łamacz wiórów | AM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,25 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 250 mm/min - 600 mm/min | |
zawartość | 260142 HB7310 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT060204 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2671 060204/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097716 | |
Numer producenta | GG2671 060204/30 |