Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310, Rozmiar / liczba: 060202/30

Nr art.: GG2668 060202/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 35,82 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HU 7310
Łamacz wiórów AM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,15 mm - 2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 mm/min - 600 mm/min
zawartość 260140 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT060202
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2668 060202/30
EAN / GTIN 4067263097334
Numer producenta GG2668 060202/30

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka