Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HBT130, Rozmiar / liczba: 110204/30

Nr art.: GG2659 110204/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 18,15 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HBT130
Łamacz wiórów MM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,25 mm - 2,75 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 mm/min - 135 mm/min
zawartość 261012 HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT110204
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2659 110204/30
EAN / GTIN 4067263096931
Numer producenta GG2659 110204/30

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka