Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB7130-2, Rozmiar / liczba: 110202/30

Nr art.: GG2656 110202/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 25,68 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7130-2
Łamacz wiórów VM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,15 mm - 2,75 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 mm/min - 170 mm/min
zawartość 260980 HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TCMT110202
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2656 110202/30
EAN / GTIN 4067263096856
Numer producenta GG2656 110202/30

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka