{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 130 mm/min - 280 mm/min | |
zawartość | 260980 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT110202 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2632 110202/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095729 | |
Numer producenta | GG2632 110202/50 |