{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 130 mm/min - 280 mm/min | |
zawartość | 251238 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG190616 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2544 190616/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093206 | |
Numer producenta | GG2544 190616/50 |