Frezy kątowe 90°, chwyt Weldon, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm

Nr art.: GG2123 16/2
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 275,38 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
Liczba ostrzy Z 2
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping
Strategia skrawania MTC
Długość wysięgu L1 37 mm
długość całkowita Lges 85 mm
⌀ chwytu Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 29 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 30 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,32 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 10,85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003..
śruby mocujące 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2123 16/2
EAN / GTIN 4067263078951
Numer producenta GG2123 16/2

Opis

Wykonanie:

Jak nr 215803 16/2.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka