{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ ostrzy DC | 5,7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,03 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 21 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,2 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | GG1414 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197908179 | |
Numer producenta | GG1414 5,7 |