{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,2 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10,2 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
zawartość | 20 | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | GG1365 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197910967 | |
Numer producenta | GG1365 10,2 |