{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
Promień ostrza R1 | 1,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,7 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,053 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | GG1248 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197908858 | |
Numer producenta | GG1248 10/1,5 |