Zwijacz bębnowy, Typ: 500/S

Nr art.: 992900 500/S
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TROMBOI 500 S
Wysokość 80 mm
szerokość 550 mm
głębokość 530 mm
⌀ bębna 150 mm - 700 mm
maksymalna szerokość bębna 520 mm
maksymalna masa bębna 140 kg
masa 8 kg
Rodzaj produktu Zwijacz bębnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 992900 500/S
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002064423
Kopiuj
Numer producenta 85100910
Kopiuj
Manufacturer Kabelmat Wickeltechnik GmbH, Steinbuckelweg 25, 72293 GLATTEN, Deutschland, www.kabelmat.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowy odwijak bębna z rampą do rozwijania do bębnów kablowych z drewna, stali lub tworzywa. Łatwe, gładkie odwijanie bębna. Wysokiej jakości, regulowane rolki nośne z łożyskami kulowymi. Wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach.

Powłoka lakiernicza:

Szary mysi RAL 7005

Wskazówka:

Masy bębnów obowiązują wyłącznie w przypadku przerywanego odwijania nieuszkodzonych bębnów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka