{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 3 000 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 2 786 mm | |
szerokość półki | 2 700 mm | |
bocznie przylegające obciążenia na ramię odłącznika | 25 kg | |
obiciążenie pionowe (pole pojedyncze) | 1 135 kg | |
profil ramy | S610-M18-U | |
Rodzaj produktu | Regał magazynowy na kształtowniki |
Numer artykułu | 991489 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038190 | |
Numer producenta | 46993 |