{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 2 460 kg | |
Uchwyt dla palet o nośności | 820 kg | |
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
Wykonanie montażowe | Regał wtykowy | |
Wybór kolorów | RAL 5010, 2004 | |
wysokość | 3 000 mm | |
głębokość | 1 100 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 2 872 mm | |
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 2 786 mm | |
szerokość półki | 2 700 mm | |
liczba poziomów magazynowania | 3 | |
Maksymalne obciążenie półki | 2 460 kg | |
Obciążenie pola (3 pola każde z 2 parami żerdzi na pole) | 5 320 kg | |
profil ramy | S610-M18-U | |
Rodzaj produktu | Regały paletowe |
Numer artykułu | 991249 1+1 |