{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 3 mm | |
materiał | ocynkowany | |
Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; Magazynowanie substancji żrących zabronione; Magazynowanie substancji palnych dozwolone | |
pojemność koryta | 240 l | |
wysokość | 250 mm | |
szerokość | 1 750 mm | |
głębokość | 1 300 mm | |
długość rygli | 1 800 mm | |
Obciążenie powierzchniowe | 1 000 kg/m2 | |
masa | 141 kg | |
Rodzaj produktu | Wanny regałowe, |
Numer artykułu |
983005 1800/240
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4052462030770
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |