{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość płyty | 25 mm | |
wysokość | 740 mm | |
długość | 2 000 mm | |
głębokość | 1 050 mm | |
grubość blatu | 25 mm | |
materiał blatu | Płyta dociskowa płaska pokryta sztuczną żywicą | |
okładzina blatu | Melamina | |
Powierzchnia płyty roboczej | Dekor bukowy | |
kształt płytek | owalne | |
masa | 55 kg | |
Rodzaj produktu | Stoły biurowe |
Numer artykułu | 974200 2000 | |
Numer producenta | 974200 2000 |