Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD Wysokość 50 mm 4X4/2

Nr art.: 972313 4X4/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 100 mm
głębokość 100 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 4
Liczba przegródek w pudełku 2
kolor czarny
Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972313 4X4/2
EAN / GTIN 4067263037040
Numer producenta 972313 4X4/2

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne elementy easyPick ESD wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.
Ze stałą ścianką działową, powstają 2 schowki w pojemniku.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka