{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność półki pionowej | 600 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 2 400 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 725 mm | |
szerokość w jednostkach E | 36E | |
głębokość w jednostkach E | 36E | |
półka pionowa z szufladami o szerokości | 315 mm | |
wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 750 mm | |
szerokość użytkowa półek pionowych | 308 mm | |
głębokość użytkowa wysuwanych modułów | 628 mm | |
liczba modułów | 2 | |
wykonanie półek pionowych | prowadzone na posadzce | |
masa | 188 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy pionowe CNC do dużych obciążeń |
Numer artykułu | 971600 2 | |
EAN / GTIN | 4045197495280 | |
Numer producenta | 971600 2 |