{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Wersja | z kółkami | |
⌀ siedziska | 350 mm | |
Sposób regulacji wysokości | wywołanie pierścieniowe | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 470 mm - 630 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | Mesh-Stoff | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
Norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu |
965060
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197702425
Kopiuj |
|
Numer producenta |
965060
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |