• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Taśma do znakowania podłóg Grubość 0,7 mm, Typ: Y/B

Nr art.: 964953 Y/B
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 21,24 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
kolor żółto-czarny
długość 30 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,7 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964953 Y/B
Kopiuj
EAN / GTIN 4005546982502
Kopiuj
Numer producenta 1726-130
Kopiuj
Manufacturer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna, dwukolorowa taśma do znakowania podłóg w pomieszczeniach.
Do trwałego i długoterminowego oznaczenia ciągów komunikacyjnych w magazynach i zakładach. Odporność na poślizg w klasie R9 zgodnie z ASR 1.5/1,2 Podłogi. Grubość 0,7 mm. Odporność na przejazd wózków podnośnikowych (nie dotyczy ruchów skrętnych, manewrowania i hamowania).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka