{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasują do wyposażenia warsztatów | Szafa z półkami | |
jednostki podziału | 1 E = 17 mm | |
liczba przegródek szczelinowych | 6 | |
liczba przegródek | 24 | |
szerokość korpusu | 1 000 mm | |
pasują do szuflad o wysokości frontu | 80 mm | |
pasują do szerokości szuflad w jednostkach E | 50 E | |
pasują do szuflad o głębokości w E | 26 E | |
pasują do szuflad o szerokości użytkowej | 850 mm | |
pasują do szuflad o głębokości użytkowej | 445 mm | |
Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
Numer artykułu | 960810 6+24 | |
EAN / GTIN | 4045197349736 | |
Numer producenta | 960810 6+24 |