{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 600 kg | |
Regulacja wysokości co | 20 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 2 048 mm | |
głębokość | 725 mm | |
szerokość w jednostkach E | 2×54 E | |
głębokość w jednostkach E | 36 E | |
szerokość / głębokość w E | 2×54 E / 36 E | |
wysokość użytkowa | 860 mm | |
Liczba półek | 4 | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | drzwi przesuwne, przeszklone | |
Rodzaj produktu | Szafy wzmacniane |
Numer artykułu | 958220 2048/F | |
Numer producenta | 958220 2048/F |