UNI Panel M

Nr art.: 955440 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Seria Panel
wysokość 1 565 mm
szerokość 390 mm
głębokość 440 mm
nośność 30 kg
masa 31 kg
Rodzaj produktu Stojaki do ścianek perforowanych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955440 M
EAN / GTIN 4062406583293
Numer producenta 955440 M

Opis

Wykonanie:

Smukłe, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Tablice do oznaczania zob. od nr 955443955444. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka